バルブ チーズのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
204件の「バルブ チーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チーズ」、「水道 三方弁」、「3方向ボールバルブ」などの商品も取り扱っております。
材質(本体) 黄銅 接続方式 ねじ込み形 接続 Rc 取付ねじ 管用テーパネジ 使用流体 口径タイプ スタンダードボア ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) ステンレス バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) -15~120 使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa) 1 バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工業・機器用 材質(本体) 黄銅C3771BE タイプ Lポート 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 接続ねじ Rc 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムめっき) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) 2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状 レバー式 クラス 400 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 横型3方向
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

90°開閉式です。
トラスコ品番 226-6997 形状 横形3方向 材質(本体) 黄銅 質量(g) 220 接続 G 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。 2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。 ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。 Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。 スタンダードボア。
材質(本体) SUS F316 流体 水、油、ガス等 タイプ Lポート 使用温度範囲(℃) -10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa) 4.12 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE(カーボンセンイ15%入り) 材質(ボール) SUS316 材質(Oリング) FPM(バイトン) 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ) SUS304 材質(ナット) SUS304 材質(エンドキャップ) SUS F316 バルブ種類 ボールバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 流路切換用、横形三方二面シート/Lポート タイプ Lポート 最高使用圧力(MPa) 2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771+Crめっき 使用流体 水、油、ガス 材質(キャップ) C3771 最高許容圧力(MPa) 2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ジスク) C3771+Crめっき 材質(ステム) C3531 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディキャップ) C3771BE 材質(ボンネット) C3771 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 400型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 横型3方向
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート) PTFE クラス 400型 ボア径 スタンダードボア
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(本体) CAC 最高使用圧力(MPa) 2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス) 方式 フローティング、三方四面シート、Lポート 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Crめっき 使用流体 水、油、ガス 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート) PTFE クラス 400型 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水の方向を切替えできるタイプ。
形状 横形3方向 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 80 接続 G ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

材質(本体) 真鍮 最高使用圧力(MPa) (水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62 材質(ボール) C3771BE (2)(FS-CD75 (4)) 材質(フタ) C3771BE(FS-CD75 (4)) アズワン品番 64-7856-09 ねじサイズ Rc2" 材質(弁箱) C3771BE(FS-CD75 (4)) 材質(弁棒) C3531 (13)(KZ-CD75 (5)) バルブ種類 ボールバルブ
1個
28,200 税込31,020
翌日出荷


1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。 形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 使用流体 水、空気、油
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 チーズ タイプ TS 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 メーカー規格 接続ねじ種類 Rp
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体) SUS13A ねじ径 M16 方式 フローティング、三方二面シート、Lポート 接続方式 フランジ形 材質(ボール) SCS13A/SUS304 材質(キャップ) SCS13A 寸法h(mm) 19 ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(ハンドル) FCD400-15 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。 同時通水できません。
材質 黄銅、POM
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

方式 フローティング、三方四面シート、Tポート 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SUS316 材質(キャップ) SCS14A ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS316+Crめっき 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 800型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)